KNIEDĖ ALIUMINIO SU DIDELE GALVA

KNIEDĖ ALIUMINIO SU DIDELE GALVA
KNIEDĖ ALIUMINIO SU DIDELE GALVA
KNIEDĖ ALIUMINIO SU DIDELE GALVA
  • Galvutės skersmuo [mm]: 16.0
  • Galvutės aukštis: 2.5
  • Mažiausias / didžiausias gręžtinės angos skersmuo: 4.9-5.1 mm
  • Irimo dėl šlyties apkrova [N]: 1500
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Galvutės skersmuo [mm]
16.0 mm
Galvutės aukštis
2.5 mm
Mažiausias / didžiausias gręžtinės angos skersmuo
4.9-5.1 mm
Irimo dėl šlyties apkrova [N]
1500 N
Tempiamojo trūkio apkrova [N]
2350 N
Spyglio medžiaga
Plienas
Galvutės medžiaga
Aliuminis
Spyglio padengimas
0
Galvutės padengimas
Nedengta
Standartai
WN 915
Atitinka RoHS
Taip