KNIEDĖ HERMETIŠKA 4,8X9,5 AL/PL
KNIEDĖ HERMETIŠKA 4,8X9,5 AL/PLKNIEDĖ HERMETIŠKA 4,8X9,5 AL/PL
- Galvutės skersmuo [mm]: 10.1
- Galvutės aukštis: 2
- Material of sleeve: Aluminium
- Material of mandrel: Steel
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Galvutės skersmuo [mm]
10.1 mmGalvutės aukštis
2 mmMaterial of sleeve
AluminiumMaterial of mandrel
SteelGalvutės padengimas
PlainSpyglio padengimas
0Atitinka RoHS
TaipISO
15973Gręžtinės angos skersmuo
5 mmIrimo dėl šlyties apkrova
2200 NTempiamojo trūkio apkrova
3100 NGalvutės tipas
Dome head