KNIEDĖ ĮLEIDŽIAMA 4,8X8 PL/PL
KNIEDĖ ĮLEIDŽIAMA 4,8X8 PL/PLKNIEDĖ ĮLEIDŽIAMA 4,8X8 PL/PL
- Diametras x ilgis: 4.8 x 8.0 mm
- Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas: 2.5-4.0 mm
- Galvutės skersmuo [mm]: 9.5
- Galvutės aukštis: 1.4
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Užtraukiamos plieninės kniedės plokščia galva
ISO 15979, plokščia galva, plienas/plienas
Kniedės galvutė: galvanizuotas plienas
Strypukas: galvanizuotas plienas
