TVIRTINIMASKniedės ir vinysKniedėsKniedėsA2KNIEDĖ NERŪDIJANČIO PLIENO SU PLAČIA GALVA A2/A2

KNIEDĖ NERŪDIJANČIO PLIENO SU PLAČIA GALVA A2/A2

KNIEDĖ NERŪDIJANČIO PLIENO SU PLAČIA GALVA A2/A2
KNIEDĖ NERŪDIJANČIO PLIENO SU PLAČIA GALVA A2/A2
KNIEDĖ NERŪDIJANČIO PLIENO SU PLAČIA GALVA A2/A2
  • Galvutės skersmuo [mm]: 14
  • Galvutės aukštis: 2.5
  • Irimo dėl šlyties apkrova [N]: 4230
  • Tempiamojo trūkio apkrova [N]: 5340
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Galvutės skersmuo [mm]
14 mm
Galvutės aukštis
2.5 mm
Irimo dėl šlyties apkrova [N]
4230 N
Tempiamojo trūkio apkrova [N]
5340 N
Spyglio medžiaga
Nerūdijantis plienas A2
Galvutės medžiaga
Nerūdijantis plienas A2
Spyglio padengimas
0
Galvutės padengimas
Nedengta
Atitinka RoHS
Taip