KNIEDĖS NERŪDIJANČIO PLIENO A4

KNIEDĖS NERŪDIJANČIO PLIENO A4
KNIEDĖS NERŪDIJANČIO PLIENO A4
KNIEDĖS NERŪDIJANČIO PLIENO A4
  • Diametras x ilgis: 4.8 x 18.0 mm
  • Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas: 11.0-13.0 mm
  • Galvutės skersmuo [mm]: 10.1
  • Galvutės aukštis: 2
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Diametras x ilgis
4.8 x 18.0 mm
Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas
11.0-13.0 mm
Galvutės skersmuo [mm]
10.1 mm
Galvutės aukštis
2 mm
Mažiausias / didžiausias gręžtinės angos skersmuo
4.9-5.0 mm
Irimo dėl šlyties apkrova [N]
4000 N
Tempiamojo trūkio apkrova [N]
5000 N
Galvutės medžiaga
Nerūdijantis plienas A2
Spyglio medžiaga
Nerūdijantis plienas A2
Galvutės padengimas
Nedengta
Spyglio padengimas
0
Standartai
ISO 15983
Atitinka RoHS
Taip