KNIEDIJAMA VERŽLĖ M10/0,5-3,0 C.
KNIEDIJAMA VERŽLĖ M10/0,5-3,0 C.KNIEDIJAMA VERŽLĖ M10/0,5-3,0 C.
- Sriegio tipas x vardinis skersmuo: M6
- Galvutės skersmuo [mm]: 13
- Išorės skersmuo: 9
- Bendras ilgis [mm]: 19.0
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Kniedijama veržlė rifliuota su plokščia galva
Medžiaga: galvanizuotas plienas, melsvai pasyvuotas (A2K)
- Be chromo (VI)
- Kniedės veržlės gali būti naudojamos kaip kniedės ir sraigtinės jungtys, užtikrinančios ir patikimą sujungimą, ir galimybę standartiniais varžtais lengvai pritvirtinti papildomus komponentus.
- Montuojamas iš vienos pusės, todėl tinka uždariems profiliams
- Paprastas, greitas ir dažniausiai automatinis montavimas
- Nereikia išgręžtų skylių įgilinti (nuimti užvartas)
- Nuolat aukštos kokybės montavimas
Vienas veiksmas - trys tikslai : taupom laiką, medžiagas, o tai galiausiai atsispindi galutinėje viso projekto sąnaudoje.
Pastaba:
Nurodytos ištraukimo vertės yra orientacinės, todėl informacija gali skirtis priklausomai nuo ruošinio, kiaurymės tolerancijos ir paviršiaus šiurkštumo.
