TVIRTINIMASKniedės ir vinysKniedėsKniedijamos veržlėsCinkuotosKNIEDIJAMA VERŽLĖ M4/1,5-4,0 PL CINKO DANGA
KNIEDIJAMA VERŽLĖ M4/1,5-4,0 PL CINKO DANGA
KNIEDIJAMA VERŽLĖ M4/1,5-4,0 PL CINKO DANGAKNIEDIJAMA VERŽLĖ M4/1,5-4,0 PL CINKO DANGA
- Medžiaga: Plienas
- Paviršius: A2K
- Bendras ilgis [mm]: 12.5
- Galvutės skersmuo [mm]: 8.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Cinkuotas plienas, melsvai pasyvuotas (A2K)
Be chromo (VI)
Kniedžių veržlės sujungia du tvirtinimo tipus: aklą kniedžių jungtį ir papildomą varžtinę jungtį.
Tai visų pirma leidžia naudoti varžtines jungtis palyginti plonasienėse konstrukcinėse detalėse.
Rantyto koto privalumai:
Didesnis priveržimo momentas ir atsparumas sukimuisi
Tinka tvirtinti visas medžiagas, ypač aliuminį, plastiką ir stiklo pluoštą.
Pastaba:
Nurodytos ištraukimo vertės yra orientacinės, todėl informacija gali skirtis, priklausomai nuo ruošinio, išgręžtos skylės tolerancijos ir paviršiaus šiurkštumo.