KNIEDIJAMA VERŽLĖ RIFLIUOTA M6 3,0 - 5,0 MM

KNIEDIJAMA VERŽLĖ RIFLIUOTA M6 3,0 - 5,0 MM
KNIEDIJAMA VERŽLĖ RIFLIUOTA M6 3,0 - 5,0 MM
KNIEDIJAMA VERŽLĖ RIFLIUOTA M6 3,0 - 5,0 MM
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo: M6
  • Galvutės skersmuo [mm]: 12.0
  • Išorės skersmuo: 8.9
  • Bendras ilgis [mm]: 18.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Kniedijama veržlė rifliuota su plokščia galva


Medžiaga: galvanizuotas plienas, melsvai pasyvuotas (A2K)

  • Be chromo (VI)
  • Kniedės veržlės gali būti naudojamos kaip kniedės ir sraigtinės jungtys, užtikrinančios ir patikimą sujungimą, ir galimybę standartiniais varžtais lengvai pritvirtinti papildomus komponentus.
  • Montuojamas iš vienos pusės, todėl tinka uždariems profiliams
  • Paprastas, greitas ir dažniausiai automatinis montavimas
  • Nereikia išgręžtų skylių įgilinti (nuimti užvartas)
  • Nuolat aukštos kokybės montavimas

Vienas veiksmas - trys tikslai : taupom laiką, medžiagas, o tai galiausiai atsispindi galutinėje viso projekto sąnaudoje.


Pastaba:

Nurodytos ištraukimo vertės yra orientacinės, todėl informacija gali skirtis priklausomai nuo ruošinio, kiaurymės tolerancijos ir paviršiaus šiurkštumo.