KNIEDIJAMA VERŽLĖ SU ŠEŠIABRIAUNIU

KNIEDIJAMA VERŽLĖ SU ŠEŠIABRIAUNIU
KNIEDIJAMA VERŽLĖ SU ŠEŠIABRIAUNIU
KNIEDIJAMA VERŽLĖ SU ŠEŠIABRIAUNIU
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: A0K
  • Atitinka RoHS: 0 – netaikoma
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo: M10
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Medžiaga
Plienas
Paviršius
A0K
Atitinka RoHS
0 – netaikoma
Sriegio tipas x vardinis skersmuo
M10
Galvutės skersmuo [mm]
14.5 cm
Bendras ilgis [mm]
21.0 mm
Galvutės aukštis
0.7 mm
Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas
1.0-4.5 mm
Dydis (SW)
13 mm
Įvairioms angoms skirtų raktų ryšulio dydis
13 mm
Profilio forma
Atvira
Tempiamojo trūkio apkrova [N]
32000 N
Irimo dėl šlyties apkrova [N]
5000 N