KNIEDIKLIS HES 510 N M5-M10
KNIEDIKLIS HES 510 N M5-M10KNIEDIKLIS HES 510 N M5-M10
- Bendras ilgis [mm]: 500
- Aukštis: 50
- Plotis: 160
- Produkto svoris, kg: 3850
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Rankinis kniediklis su susukamu strypu ir greito keitimo sistema, skirtos dirbti su srieginėmis kniedėmis (M5–M10) ir kniediniais varžtais (M5–M8).
- Greito keitimo sistema leidžia greitai ir paprastai pakeisti antgalius.
- Sriegiai pažymėti spalvine kodavimo sistema, todėl lengva išsirinkti tinkamą.
- Paprastas eigos reguliavimas su tiksliu indikatoriumi.
Patogus ir švarus darbas
- Ergonomiška svirties konstrukcija leidžia dirbti su mažesnėmis pastangomis.
- Srieginių antgalių rinkinys yra iš anksto sumontuotas ant svirčių ir gali būti pakeistas naudojant komplekte esantį montavimo raktą.
- Kniedžių smeigtukų surinkimo talpa padeda palaikyti švarią darbo vietą.