KOMBIN.RAKTAS SU TERKŠLĖ SW7

KOMBIN.RAKTAS SU TERKŠLĖ SW7
KOMBIN.RAKTAS SU TERKŠLĖ SW7
KOMBIN.RAKTAS SU TERKŠLĖ SW7
  • Dydis (SW): 7 mm
  • Spaustuvo storis: 3.9
  • Spaustuvų plotis (išorinis): 16.4
  • Žiedo storis: 6.55
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Dydis (SW)
7 mm
Spaustuvo storis
3.9 mm
Spaustuvų plotis (išorinis)
16.4 mm
Žiedo storis
6.55 mm
Žiedo išorinis skersmuo
16.5 mm
Bendras ilgis
125 mm