KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW9

KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW9
  • Dydis (SW): 9 mm
  • Spaustuvo storis: 4
  • Spaustuvų plotis (išorinis): 20
  • Žiedo storis: 7.45
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Dydis (SW)
9 mm
Spaustuvo storis
4 mm
Spaustuvų plotis (išorinis)
20 mm
Žiedo storis
7.45 mm
Žiedo išorinis skersmuo
19.5 mm
Bendras ilgis
150 mm