KOMBINTAS RAKTAS ZEBRA 41MM, ILGAS
KOMBINTAS RAKTAS ZEBRA 41MM, ILGASKOMBINTAS RAKTAS ZEBRA 41MM, ILGAS
- Dydis (SW): 41 mm
- Bendras ilgis: 458
- Spaustuvų plotis (išorinis): 74
- Žiedo išorinis skersmuo: 50
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Metrinis, ilgas
DIN 3113A/ISO 3318/7738
- 12 briaunų kilpinė rakto dalis su POWERDRIV® technologija
- Pagaminti iš chromo-vanadžio plieno, paviršius chromuotas
- 12 briaunų kilpa pasukta 10° kampu bei žiotys pasuktos 15° kampu, tai leidžia optimaliai suimti varžtą bei sudaro mažesnį sukimo kampą