KOMBINUOTAS RAKTAS ZEBRA 46MM, ILGAS

KOMBINUOTAS RAKTAS ZEBRA 46MM, ILGAS
  • Dydis (SW): 46 mm
  • Bendras ilgis: 458
  • Spaustuvų plotis (išorinis): 74
  • Žiedo išorinis skersmuo: 50
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Metrinis, ilgas


DIN 3113A/ISO 3318/7738

  • 12 briaunų kilpinė rakto dalis su POWERDRIV® technologija
  • Pagaminti iš chromo-vanadžio plieno, paviršius chromuotas
  • 12 briaunų kilpa pasukta 10° kampu bei žiotys pasuktos 15° kampu, tai leidžia optimaliai suimti varžtą bei sudaro mažesnį sukimo kampą