KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW11

KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW11
  • Dydis (SW): 11 mm
  • Spaustuvo storis: 5.5
  • Spaustuvų plotis (išorinis): 23.9
  • Žiedo storis: 8.55
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Dydis (SW)
11 mm
Spaustuvo storis
5.5 mm
Spaustuvų plotis (išorinis)
23.9 mm
Žiedo storis
8.55 mm
Žiedo išorinis skersmuo
22 mm
Bendras ilgis
170 mm