KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW12

KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW12
KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW12
KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW12
  • Dydis (SW): 12 mm
  • Spaustuvo storis: 5.5
  • Spaustuvų plotis (išorinis): 25
  • Žiedo storis: 9.05
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Dydis (SW)
12 mm
Spaustuvo storis
5.5 mm
Spaustuvų plotis (išorinis)
25 mm
Žiedo storis
9.05 mm
Žiedo išorinis skersmuo
23.5 mm
Bendras ilgis
175 mm