KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW21

KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW21
KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW21
KOMBINUOTAS RAKTAS SU TERKŠLE SW21
  • Dydis (SW): 21 mm
  • Spaustuvo storis: 9.6
  • Spaustuvų plotis (išorinis): 43.2
  • Žiedo storis: 13.6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Dydis (SW)
21 mm
Spaustuvo storis
9.6 mm
Spaustuvų plotis (išorinis)
43.2 mm
Žiedo storis
13.6 mm
Žiedo išorinis skersmuo
39.2 mm
Bendras ilgis
266 mm