KONCENTR. GRINDŲ VALIKLIS 1L

KONCENTR. GRINDŲ VALIKLIS 1L
KONCENTR. GRINDŲ VALIKLIS 1L
KONCENTR. GRINDŲ VALIKLIS 1L
  • Kiekis: 1
  • Talpykla: Butelis
  • Kvapas / aromatas: Gaivus
  • Spalva: Žalia
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Grindų valymo koncentratas, 1 l

Viena priemonė efektyviai grindų priežiūrai ir valymui


• Be vaško ir muilo priedų

• Išdžiūna be plovimo žymių

• Lengvai pašalina: aliejų, tepalą ir t.t.

• Tinka naudoti su automatine valymo įranga

• 20-40 ml koncentrato 10 L vandens