TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasKomunikacijų montavimasKonsolėsKONSOLĖ 26/18 VARIFIX 200MM
KONSOLĖ 26/18 VARIFIX 200MM
KONSOLĖ 26/18 VARIFIX 200MMKONSOLĖ 26/18 VARIFIX 200MM
- Bendras ilgis [mm]:
- Efektyvusis laikiklio ilgis: 204
- Plotis [mm]:
- Aukštis [mm]:
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Visi filtrai
Universali, cinkuota plieno siena laikiklis vamzdžiams ir dar daugiau montuoti.
- Tvirta laikymo sistema dėl stabilios pagrindo plokštės.
- Lengvas derinimas dėl pagrindo plokštės skylių, kurios pasukamos 90°.
- Geležinkelio galinės kištukos įtraukimas į pristatymą.
- Vienetai su streso diapazonu ≤ 26 N/mm².
Pastaba
- Neskirta naudojimui lauko sąlygom. Montavimui lauke prašome pasirinkti nerūdijančio plieno asortimentą.
- Mūsų produktai su Cradle to Cradle Certified sertifikatu taupo išteklius ir yra mažai kenksmingų medžiagų. Standartas vertina medžiagų saugumą, apykaitą ir teršalų kiekį galutiniame produkte. Pagrindinis dėmesys čia skiriamas išteklių taupymui, pavyzdžiui, naudojant perdirbtą medžiagą gamybos procese.