KONSOLĖ VARIFIX C41/41 CINKUOTA

KONSOLĖ VARIFIX C41/41 CINKUOTA
KONSOLĖ VARIFIX C41/41 CINKUOTA
KONSOLĖ VARIFIX C41/41 CINKUOTA
  • Plotis [mm]:
  • Aukštis [mm]:
  • Pagrindo plokštės aukštis: 126
  • Pagrindo plokštės plotis: 50
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Visi filtrai
Pakuotė
Plotis [mm]

Aukštis [mm]

Pagrindo plokštės aukštis
126 mm
Pagrindo plokštės plotis
50 mm
Pagrindo plokštės storis
8 mm
Profilio aukštis
41 mm
Profilio plotis
41 mm
Profilio storis
2.5 mm
Pailgintos angos ilgis [mm]
20 mm
Pailgintos angos plotis [mm]
13 mm
Angos atstumas [mm]
75 mm
Pailgintos angos ilgis 2
20 mm
Pailgintos angos plotis 2
12.5 mm
Angos atstumas ant tvirtinimo prie sienos komponento
0
Angos atstumas 2
35 mm
Leistinoji apkrova [kN]
0
Leistinoji apkrova esant apkrovos scenarijui 8
0
Paviršius
Cinkuotas
Leistinoji apkrova esant apkrovos scenarijui 7
0
Leistinoji apkrova esant apkrovos scenarijui 6
0
Medžiaga
1.0037