TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasKomunikacijų montavimasKonsolėsKONSOLĖ VARIFIX® 41/82 SU DIDELE, CINKUOTA PAGRINDO PLOKŠTE

KONSOLĖ VARIFIX® 41/82 SU DIDELE, CINKUOTA PAGRINDO PLOKŠTE

KONSOLĖ VARIFIX® 41/82 SU DIDELE, CINKUOTA PAGRINDO PLOKŠTE
KONSOLĖ VARIFIX® 41/82 SU DIDELE, CINKUOTA PAGRINDO PLOKŠTE
KONSOLĖ VARIFIX® 41/82 SU DIDELE, CINKUOTA PAGRINDO PLOKŠTE
  • Bendras ilgis [mm]:
  • Plotis [mm]:
  • Aukštis [mm]: 210
  • Pagrindo plokštės aukštis:
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Visi filtrai
Pakuotė
Bendras ilgis [mm]

Plotis [mm]

Aukštis [mm]
210 mm
Pagrindo plokštės aukštis
0
Pagrindo plokštės plotis
0
Profilio aukštis
82 mm
Profilio plotis
41 mm
Profilio storis
2.5 mm
Pailgintos angos ilgis [mm]
25 mm
Pailgintos angos plotis [mm]
13 mm
Angos atstumas [mm]
150 mm
Pailgintos angos ilgis 2
20 mm
Pailgintos angos plotis 2
12.5 mm
Angos atstumas ant tvirtinimo prie sienos komponento
0
Angos atstumas 2
35 mm
Leistinoji apkrova [kN]
0
Leistinoji apkrova esant apkrovos scenarijui 8
0
Sertifikuota apsauga nuo ugnies

Paviršius
Cinkuotas
Leistinoji apkrova esant apkrovos scenarijui 7
0
Leistinoji apkrova esant apkrovos scenarijui 6
0