KONSTRUKCINIAI VARŽTAI SB ISO 4017/DIN 933

KONSTRUKCINIAI VARŽTAI SB ISO 4017/DIN 933
KONSTRUKCINIAI VARŽTAI SB ISO 4017/DIN 933
KONSTRUKCINIAI VARŽTAI SB ISO 4017/DIN 933
  • Standartai: ISO 4017, EN 15048-1
  • Medžiaga: Plienas
  • Savybių klasė: 8.8U
  • Paviršius: Termodifuzinis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Standartai
ISO 4017, EN 15048-1
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
8.8U
Paviršius
Termodifuzinis
Galvutės tipas
Šešiakampė
Profilio forma
Su šešiakampe veržle EN ISO 4032
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Sriegio tipas
Metrinis
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis
Pritaikymo sritis
Plieninės konstrukcijos
Reguliuojama sritis
LST EN 15048-1
Statybos produktas
Taip
Eksploatacinių savybių deklaracija (ES SPR)
Taip
Atitinka RoHS
Taip