ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiStatybiniai ir universalūs įrankiaiPistoletai ir priedaiKRANELIS 5L KANISTRUI DN45
KRANELIS 5L KANISTRUI DN45
KRANELIS 5L KANISTRUI DN45KRANELIS 5L KANISTRUI DN45
Produkto Nr. 0891 302 01
EAN 4011231824804
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Kranelis 5 litrų talpos plastikiniam kanistrui
Su čiaupu galima greitai ir lengvai švariai pripildyti ir išpilstyti skysčius. Čiaupas padeda per trumpą laiką dozuoti didelį skysčio kiekį.
Privalumai:
- Greitas, lengvas ir švarus dozavimas be gurguliuojančių skysčių
- Sklendė leidžia lašams nubėgti, kad būtų patogu ir švaru dozuoti - taip pat ir į butelius su siaurais srieginiais kakleliais
- Lengvai valdoma sklandžiai veikianti svirtis
- Didelis srauto greitis - > 5 l/min
- Atsparus daugeliui cheminių medžiagų
- Atitinka maisto perdirbimo reikalavimus