KRANELIS 60L STATINEI, METALINIS 3/4"
KRANELIS 60L STATINEI, METALINIS 3/4"- Medžiaga: Metalinis
- Produkto svoris, kg: 299
- Jungties sriegis: 3/4
Variantai
Metalinis kranelis su 3/4" jungtimi 60 l metalinei statinei
Teisiniai nurodymai: naudojimo instrukcijos yra rekomendacijos, pagrįstos mūsų atliktais bandymais ir patirtimi; prieš kiekvieną naudojimą atlikite savo bandymus. Dėl didelio naudojimo būdų skaičiaus ir laikymo bei apdorojimo sąlygų neprisiimame jokios atsakomybės už konkretų naudojimo rezultatą. Jeigu mūsų nemokama klientų aptarnavimo tarnyba teikia techninę informaciją arba veikia kaip konsultavimo tarnyba, ši tarnyba neprisiima jokios atsakomybės, išskyrus tuos atvejus, kai suteiktas patarimas ar informacija patenka į mūsų nurodytų, sutartyje numatytų paslaugų apimtį arba konsultantas veikė sąmoningai. Mes garantuojame pastovią savo gaminių kokybę. Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus ir toliau tobulinti produktus.