KRITIMO STABDYTUVAS KOMPAKT, 2.5M

KRITIMO STABDYTUVAS KOMPAKT, 2.5M
KRITIMO STABDYTUVAS KOMPAKT, 2.5M
KRITIMO STABDYTUVAS KOMPAKT, 2.5M
  • EN standartas: 360
  • Bendras jungiamojo elemento ilgis: 2.5
  • Svoris: 1.32
  • Didžiausia apkrovos geba: 120
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Lengvas universalus kritimo stabdytuvas dirbant vietose, kur yra pavojus nukristi


  • Pagal EN 360
  • Bendras ilgis: 2,5 m
  • Lengvas - svoris apie 1,3 kg
  • Mažas ir kompaktiškas - matmenys (ilgis x plotis x gylis) - 110 x 11 0 x 80 mm
  • Diržas nesusisuka dėl pasukamo karabino