KROVINIŲ TVIRTINIMO DIRŽAS SU TERKŠLE, 50MM-6M, 2 DALIŲ

KROVINIŲ TVIRTINIMO DIRŽAS SU TERKŠLE, 50MM-6M, 2 DALIŲ
KROVINIŲ TVIRTINIMO DIRŽAS SU TERKŠLE, 50MM-6M, 2 DALIŲ
KROVINIŲ TVIRTINIMO DIRŽAS SU TERKŠLE, 50MM-6M, 2 DALIŲ
  • Jungtis plokščia: Two-piece
  • Plotis: 50
  • Bendras ilgis: 6
  • Fiksuoto galo ilgis: 0.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Jungtis plokščia
Two-piece
Plotis
50 mm
Bendras ilgis
6 m
Fiksuoto galo ilgis
0.5 m
Laisvo galo ilgis
5.5 m
Didžiausias diržo pailgėjimas
5 %
Leistina tempimo jėga (LC) aprišale
2000 daN
Leistina tempimo jėga (LC) traukiant tiesiogiai
1000 daN
Išankstinė apkrova
220 daN
Užtraukimo jėga
50 daN
Produkto sertifikatai
GS
Medžiaga
Poliesteris
Kablio forma
Dvigubas kablys
Spalva
Raudona
Standartai
EN 12195-2
Mažiausia / didžiausia temperatūra
-40 to 100 °C