ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasGrąžtai ir kaltaiPakopiniai ir kūginiai grąžtaiKŪGINIS GRĄŽTAS SKARDAI SMART STEP
KŪGINIS GRĄŽTAS SKARDAI 3-14MM
KŪGINIS GRĄŽTAS SKARDAI 3-14MMKŪGINIS GRĄŽTAS SKARDAI 3-14MM
Produkto Nr. 0694 456 014
EAN 4065746557603
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Lakštinio metalo kūginis grąžtas su unikalia SMART STEP technologija ir spiraliniu grioveliu itin greitam, patogiam ir tiksliam naudojimui su visomis įprastomis medžiagomis, kurių storis iki 4 mm.
SMART STEP technologija
- Iki 3 kartų greitesnis taškinis gręžimas, palyginti su įprastais lakštinio metalo kūginiais grąžtais
- Iki 50 % ilgesnis tarnavimo laikas, palyginti su įprastais lakštinio metalo kūginiais grąžtais
- Gręžiant reikia žymiai mažiau pastangų, palyginti su įprastais lakštinio metalo kūginiais grąžtais
- Pašalina išankstinį gręžimą, tikslų taškinį gręžimą nenuvažiuojant iš centro
- Patogus, bepakopis esamos gręžimo angos gręžimas arba padidinimas
- Gręžimas be įbrėžimų be lakštinio metalo deformacijos
- Tikslios, apskritos skylės
Puikus drožlių pašalinimas
Lengvas skylės skersmens nuskaitymas gręžimo proceso metu
3 plokščias kotas
- Gręžimo griebtuvas nesisuka: greitesnis ir patogesnis darbas
- Optimalus galios perdavimas
- Apsaugo gręžimo griebtuvą nuo pažeidimų
- Minimalios pastangos gręžimo griebtuvui atlaisvinti ir priveržti
Gaminių pakuotės pagamintos iš 100 % PGR (perdirbto plastiko iš buitinių atliekų) ir 100 % perdirbamos