TVIRTINIMASFiksatoriai, jungtys ir sandarikliaiJungtysElektrosJungtysTERMIŠKAI SUSITRAUKIANTI UŽSILITUOJANTI TIESI JUNGTIS

TERMIŠKAI SUSITRAUKIANTI UŽSILITUOJANTI TIESI JUNGTIS

TERMIŠKAI SUSITRAUKIANTI UŽSILITUOJANTI TIESI JUNGTIS
TERMIŠKAI SUSITRAUKIANTI UŽSILITUOJANTI TIESI JUNGTIS
TERMIŠKAI SUSITRAUKIANTI UŽSILITUOJANTI TIESI JUNGTIS
  • Dielektinė varža [kV/mm]: 2
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Mažiausia / didžiausia temperatūra: -55 to 125 °C
  • Mažiausia susitraukimo temperatūra [°C]: 500
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Dielektinė varža [kV/mm]
2 kV/mm
IP apsaugos klasė
IP 67
Mažiausia / didžiausia temperatūra
-55 to 125 °C
Mažiausia susitraukimo temperatūra [°C]
500 °C
Bendras ilgis ritėje [mm]
42 mm