TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasKomunikacijų montavimasBėgelių elementaiBĖGELIO 41 SPARNUOTA VERŽLĖ M12 KARŠTAI CINKUOTA
BĖGELIO 41 SPARNUOTA VERŽLĖ M12 KARŠTAI CINKUOTA
BĖGELIO 41 SPARNUOTA VERŽLĖ M12 KARŠTAI CINKUOTABĖGELIO 41 SPARNUOTA VERŽLĖ M12 KARŠTAI CINKUOTA
- Plotis [mm]: 36
- Storis [mm]: 9
- Sriegio tipas x vardinis skersmuo: M12
- Tinka montavimo bėgeliui: 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
VARIFIX® sparnuotoji veržlė, profilis 41
Skirta visų VARIFIX® C montavimo bėgelių, priskiriamų 41 asortimentui, montavimo sujungimui.
Greitas montavimas, priešingai nei slankiosios veržlės / kombinuotosios slankiosios veržlės
Varifix sparnuotosios veržlės nereikia laikyti
