LAIKIKLIS SYSTEMFIX

LAIKIKLIS SYSTEMFIX
LAIKIKLIS SYSTEMFIX
LAIKIKLIS SYSTEMFIX
  • Bendras ilgis [mm]: 38
  • Plotis [mm]: 38
  • Medžiagos storis [mm]: 3
  • Tinka montavimo bėgeliui: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Bendras ilgis [mm]
38 mm
Plotis [mm]
38 mm
Medžiagos storis [mm]
3 mm
Tinka montavimo bėgeliui
41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-40 iki 90 °C
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Cinkuotas
Jungiamojo komponento medžiaga
Polioksimetileno
Sriegio tipas
Metrinis