LAPELINIS ŠLIFAVIMO DISKAS PROFESSIONAL

LAPELINIS ŠLIFAVIMO DISKAS PROFESSIONAL
LAPELINIS ŠLIFAVIMO DISKAS PROFESSIONAL
LAPELINIS ŠLIFAVIMO DISKAS PROFESSIONAL
  • Diametras: 125
  • Kiaurymė: 22.23
  • Laikančioji disko medžiaga: Stiklo pluoštas
  • Didžiausias sukimosi greitis: 12250
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Diametras
125 mm
Kiaurymė
22.23 mm
Laikančioji disko medžiaga
Stiklo pluoštas
Didžiausias sukimosi greitis
12250 rpm
Didžiausias rekomenduojamas sukimosi greitis
7500 rpm
Abrazyvinė medžiaga
Aliuminio oksidas