LENTYNA ORSY DĖŽUTĖMS 3 EIL., RAUD.

LENTYNA ORSY DĖŽUTĖMS 3 EIL., RAUD.
LENTYNA ORSY DĖŽUTĖMS 3 EIL., RAUD.
LENTYNA ORSY DĖŽUTĖMS 3 EIL., RAUD.
  • Spalva: Traffic red RAL 3020
  • Plotis: 536
  • Gylis: 340
  • Aukštis: 520
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Spalva
Traffic red RAL 3020
Plotis
536 mm
Gylis
340 mm
Aukštis
520 mm
Paviršius
Miltelinis dažymas
Medžiaga
Plienas
Atstumas tarp lentynų
115 mm
Produkto svoris, kg
6000 g