TVIRTINIMASFiksatoriai, jungtys ir sandarikliaiFiksatoriaiUžtraukiami dirželiaiPriedai užtraukiamiems dirželiamsLIMPANTYS UŽTRAUKIAMŲ DIRŽELIŲ LAIKIKLIAI
LIPNUS LAIKIKLIS UŽTRAUKIAMIEMS DIRŽELIAMS 2,5 MM
LIPNUS LAIKIKLIS UŽTRAUKIAMIEMS DIRŽELIAMS 2,5 MMLIPNUS LAIKIKLIS UŽTRAUKIAMIEMS DIRŽELIAMS 2,5 MM
Produkto Nr. 0502 625
EAN 4011231434973
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Limpantys užtraukiamų dirželių laikikliai
Poliamidas 6.6.
Pavalkėliams tvirtinti ant švarių paviršių (pvz. ant nedulkėtų ir neriebaluotų metalo, dažų, plastmasės, medžio, tinko, popieriaus ir
t.t. paviršių).
Atsparūs temperatūrai: nuo +5°C iki +50°C.