TVIRTINIMASFiksatoriai, jungtys ir sandarikliaiFiksatoriaiUžtraukiami dirželiaiPriedai užtraukiamiems dirželiamsLIMPANTYS UŽTRAUKIAMŲ DIRŽELIŲ LAIKIKLIAI
LIPNUS LAIKIKLIS UŽTRAUKIAMIEMS DIRŽELIAMS 4,8 MM
LIPNUS LAIKIKLIS UŽTRAUKIAMIEMS DIRŽELIAMS 4,8 MMLIPNUS LAIKIKLIS UŽTRAUKIAMIEMS DIRŽELIAMS 4,8 MM
Produkto Nr. 0502 648
EAN 4050642902992
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Limpantys pavalkėlių laikikliai
Poliamidas 6.6.
Pavalkėliams tvirtinti ant švarių paviršių (pvz. ant nedulkėtų ir neriebaluotų metalo, dažų, plastmasės, medžio, tinko, popieriaus ir
t.t. paviršių).
Atsparūs temperatūrai: nuo +5°C iki +50°C.