LAPŲ PŪSTUVAS ALB 18 COMPACT M-CUBE

LAPŲ PŪSTUVAS ALB 18 COMPACT M-CUBE
Naujiena
LAPŲ PŪSTUVAS ALB 18 COMPACT M-CUBE
LAPŲ PŪSTUVAS ALB 18 COMPACT M-CUBE
  • Vardinė įtampa: 18
  • Prietaiso svoris su įkraunama baterija: 2.9
  • Prietaiso svoris be įkraunamos baterijos: 2.24
  • Vibracija: 1.3
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Galingas ir tylus akumuliatorinis pūstuvas, skirtas greitam lapų ir nešvarumų pašalinimui

  • Efektyvus bešepetėlinis variklis užtikrina puikų našumą ir ilgą baterijos veikimo laiką
  • Tikslus pūtimo galios valdymas
  • Pastovi pūtimo galia nuolatinio darbo metu dėl užrakinamo greičio reguliatoriaus jungiklio
  • Plonas, gerai subalansuotas dizainas su gumuota rankena darbui be nuovargio
  • Paminkštintas peties diržas ergonomiškai darbo padėčiai
  • Tvirta, lengvai nuimama pūtimo vamzdžio konstrukcija su metaliniu apsauginiu žiedu
  • Vietą taupantis laikymas dėl praktiškos pakabinimo kilpos
  • Tylus darbas dėl akumuliatorinės technologijos – idealus triukšmui jautriose vietose
  • Efektyvus valymas su 12 200 l/min oro srautu per apvalų antgalį
  • Maloniai tylus veikimas – garso slėgio lygis 97 dB
  • Maža vibracija – 1,3 m/s², patogiam darbui
  • Lengvas valdymas: įrankio svoris tik 2,24 kg be baterijos ir 2,9 kg su baterija