MAGNETINIS KAMPINIS LAIKIKLIS, 96X64MM

MAGNETINIS KAMPINIS LAIKIKLIS, 96X64MM
MAGNETINIS KAMPINIS LAIKIKLIS, 96X64MM
MAGNETINIS KAMPINIS LAIKIKLIS, 96X64MM
  • Bendras ilgis [mm]: 96
  • Plotis: 64
  • Didžiausias apkrovos svoris: 27
  • Produkto svoris, kg: 226
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Magnetinis kampinis laikiklis


  • Skirtas greitam ir tiksliam metalinių konstrukcijų kampų nustatymui. Naudojimo paskirtis: suvirinimo, litavimo, montavimo darbai
  • Galimybė dirbti vienam be papildomos pagalbos
  • Tinkamai išgręžus kiaurymes magnetinį kampinį laikiklį galima tvirtinti prie stacionarios įrangos (pvz.: darbastalio)
  • Galimybė pasirinkti šiuos kampus: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 180°