MAISTINĖ PURŠKIAMA ALYVA NSF 400ML

MAISTINĖ PURŠKIAMA ALYVA NSF 400ML
Naujiena
MAISTINĖ PURŠKIAMA ALYVA NSF 400ML
MAISTINĖ PURŠKIAMA ALYVA NSF 400ML
Produkto Nr. 0893 107 100
EAN 4068362318788
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

MAISTINĖ PURŠKIAMA ALYVA NSF 400ML

Tepalinė alyva maistui NSF H3

Specialus skystas ir bespalvis tepalas, skirtas sutepti vietas, kurios liečiasi su maistu


Specialus skystas tepalas

  • Puikios tepimo savybės sunkiai pasiekiamose vietose dėl mažo klampumo
  • Valymo efektas užtikrina maksimalią mašinos ir transmisijos / perdavimo sekcijų, veikiamų hidraulinių įtempių, apsaugą
  • Mažesnis suvartojimas


Beskonis ir bekvapis

  • Jis nekeičia maisto skonio ar kvapo, taip užtikrindamas, kad maistas išlaikytų garantuotas savybes
  • Platus pritaikymas maisto ar farmacijos produktų ir kosmetikos gaminių gamyboje, tvarkyme ir (arba) pakavime, kai gaminys retkarčiais kontaktuoja su gamintoju


Patvirtinta LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern), konstrukcijų projektavimo sertifikavimo įmonė Bavarijoje, Vokietijoje.

  • Nekenkia sveikatai
  • Nekenkia odai ir gleivinėms
  • Netoksiškas produktas


Atsparumas temperatūrai nuo -10°C iki +180°C

Ilgesnis tepalo tarnavimo laikas plačiame temperatūrų diapazone


Geras medžiagų suderinamumas

Platus pritaikymo pasirinkimas ant įvairių paviršių, tokių kaip aliuminis, nerūdijantis plienas, plastikas, suderinamas su mineralinėmis alyvomis, tokiomis kaip PD, PE, PS, nailonas, polikarbonatas, stiklo pluoštas, kietas epoksidinis pluoštas, pvz.: stiklo pluoštas ir kt.


Hidrofobinis

  • Atsparus vandeniui
  • Geros antikorozinės savybės