MAIŠYMO VAMZDELIS WIT-PE 500

MAIŠYMO VAMZDELIS WIT-PE 500
MAIŠYMO VAMZDELIS WIT-PE 500
MAIŠYMO VAMZDELIS WIT-PE 500
  • Bendras ilgis: 243
  • Diametras: 12
  • Spalva: White Red
  • Tinkamas injekcinis skiedinys: WIT-PE 500, WIT-VM 250
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Bendras ilgis
243 mm
Diametras
12 mm
Spalva
White Red
Tinkamas injekcinis skiedinys
WIT-PE 500, WIT-VM 250
Tinka kasečių tipams
Side-by-side (1:3) + 385 ml, Side-by-side (1:3) + 585 ml, Side-by-side (1:3) + 1400 ml, Side-by-side (1:10) + 825 ml