MAŠININIS SRIEGIKLIS HSCO UŽDAROMS ERTMĖMS M12
MAŠININIS SRIEGIKLIS HSCO UŽDAROMS ERTMĖMS M12Inovatyvus sriegiklis, skirtas bendram, plataus diapazono naudojimui plienuose iki 1200 N/mm².
Naujai sukurta Vario geometrija
Optimizuotas drožlių pašalinimas, apsaugo nuo drožlių kaupimosi
Optimizuotas pjovimo briaunos paruošimas dėl kelių etapų apdailos proceso
Puikus drožlių pašalinimas ir idealiai atitinkantis sriegius
Kampinė srieginė dalis
Sumažėja įrankio įskilimo rizika grąžinimo metu
Sriegis tiksliai pritaikytas nerūdijančiam plienui
Iki 30 % ilgesnis tarnavimo laikas, palyginti su įprastais paprastais mašininiais sriegikliais
Galima įsigyti tik Würth
Produkto pakuotė pagaminta iš 100 % PCR (perdirbto plastiko iš buitinių atliekų), 100 % perdirbama ir „Cradle to Cradle Certified® Bronze“
Pastaba
Pjaunant sriegius reikia naudoti pakankamai aušinimo skysčio ir/ar sriegimo - gręžimo tepalo.