MP LAZERINIS INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ TERMOMETRAS
MP LAZERINIS INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ TERMOMETRASVariantai
Didelio tikslumo infraraudonųjų spindulių termometras su daugiataškiu lazeriniu taikikliu skirtas tiksliai, bekontakčiai temperatūrai matuoti, taip pat turi papildomas funkcijas naudojant K tipo daviklį.
MP lazerinis IR termometras yra patikimas sprendimas tiksliems, bekontakčiams temperatūros matavimams bei papildomoms matavimo funkcijoms su K tipo jutikliu. Puikiai tinka profesionaliam naudojimui sudėtingomis sąlygomis.
Platus temperatūros diapazonas
Infraraudonųjų spindulių režimu: nuo -50 °C iki 1 000 °C
Su K tipo termoelementu: nuo -50 °C iki 1 370 °C
Komplekte esantis termoelementas leidžia tiksliai matuoti nuo -40,0 °C iki 180,0 °C
Esant poreikiui galima naudoti aukštos temperatūros termoelementą
Daugiataškė lazerinė taikymo sistema
Apskritas lazerinis taikiklis pagerina nukreipimo tikslumą ir leidžia tiksliai matuoti net iš didesnio atstumo (optinė skiriamoji geba 20:1). Lazerį galima įjungti arba išjungti.
Ekrano apšvietimas
Galima įjungti arba išjungti.
Papildomi rodmenys ekrane
MAX – didžiausia išmatuota vertė
MIN – mažiausia išmatuota vertė
AVG – vidutinė vertė
DIF – skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios vertės
Reguliuojamas emisijos koeficientas
Leidžia tiksliai matuoti skirtingus paviršius. Galima reguliuoti nuo 0,10 iki 1,0 (gamyklinis nustatymas – 0,95).
Viršutinės ir apatinės temperatūros ribos signalas
Vaizdiniai ir garsiniai signalai, kai temperatūra viršija arba nukrenta žemiau nustatytų ribų.
Temperatūros vienetai
Galima pasirinkti:
- Celsijaus laipsnius (°C)
- Farenheito laipsnius (°F)
LOCK funkcija (užrakinimas)
Nuolatinio matavimo režimas – temperatūra rodoma be pertraukos. Idealu ilgalaikiams matavimams.
Automatinis išsijungimas
Įrenginys automatiškai išsijungia po 10 sekundžių, jei nėra veiksmų ir atleidžiamas paleidimo mygtukas.
Pastaba
Baterijos (2× AAA, 1,5 V) į komplektą neįeina.
Svarbu
Prieš naudodami infraraudonųjų spindulių termometrą, atidžiai perskaitykite ir laikykitės saugos reikalavimų bei naudojimo instrukcijų.
