NITRILO PIRŠTINĖS CHEMIKALAMS

NITRILO PIRŠTINĖS CHEMIKALAMS
Akcija
NITRILO PIRŠTINĖS CHEMIKALAMS
NITRILO PIRŠTINĖS CHEMIKALAMS
  • Medžiaga: Nitrilas
  • Vidaus apdaila: Veliūras
  • Standartai: EN 374, EN 388, EN 420
  • Kategorija: III
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Medžiaga
Nitrilas
Vidaus apdaila
Veliūras
Standartai
EN 374, EN 388, EN 420
Kategorija
III
Bendras ilgis
330 mm
Medžiagos storis
0.38 mm
Tolerancija, medžiagos storio (+/-)
0.03 mm
Spalva
Žalia