NUMERIŲ APŠVIETIMO LEMPUTĖ C5W

NUMERIŲ APŠVIETIMO LEMPUTĖ C5W
NUMERIŲ APŠVIETIMO LEMPUTĖ C5W
NUMERIŲ APŠVIETIMO LEMPUTĖ C5W
  • Pavadinimas: C5W
  • Vardinė galia: 5
  • Bendras ilgis: 35
  • Didžiausias stiklo lempos plotis: 11
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Pavadinimas
C5W
Vardinė galia
5 W
Bendras ilgis
35 mm
Didžiausias stiklo lempos plotis
11 mm
Kontakto ilgis
3.5 mm
Cokolio tipas
SV8,5-8