ORSY LAGAMINAS 8.4.1 SU DĖŽUTĖMIS JUODAS, PERMATOMU DANGČIU

ORSY LAGAMINAS 8.4.1 SU DĖŽUTĖMIS JUODAS, PERMATOMU DANGČIU
ORSY LAGAMINAS 8.4.1 SU DĖŽUTĖMIS JUODAS, PERMATOMU DANGČIU
ORSY LAGAMINAS 8.4.1 SU DĖŽUTĖMIS JUODAS, PERMATOMU DANGČIU
  • ORSY® lagaminas: 8.4.1
  • Dėžių skaičius: 16
  • Plotis x gylis x aukštis: 500 x 380 x 85 mm
  • Produkto svoris, kg: 2400
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

OSRY sistemos lagaminas 8.4.1


Su raudonimis plastikinėmis dėžutėmis


Idealiai tinka lanksčiai saugoti smulkias detales, mechaninius ir rankinius įrankius, naudojamus su eksploatacinėmis medžiagomis


Puikus matomumas

  • Skaidrus dangtis, kad aiškiai matytųsi turinys


Lankstus suderinamumas dėl tinklelio matmenų

  • Leidžia turinį pritaikyti skirtingoms reikmėms
  • Dėklas gali būti naudojamas ORSY®BULL sistemos dėžėse ir transporto priemonės vidaus įrangoje


Kelių dėžių derinimas

  • Integruoti bėgių kontūrai ir jungiamieji elementai leidžia saugiai sujungti kelias dėžes ir gabenti įrangą.


Su keliais funkciniais elementais

  • Integruotas elastomerinis sandariklis apsaugo turinį nuo lietaus
  • Paprastas atidarymas ir uždarymas dėl užraktų su įdubimais pirštams
  • Etiketavimo laukas lipnioms arba įdedamoms etiketėms klijuoti


Labai patogus

  • Didelė rankena
  • Integruoti minkšti elementai ir platus lenkimosi spindulys, kad rankos ir riešas nepatirtų spaudimo
  • Rankena išlaiko iki 60 kg svorį


Apdovanotas trimis prestižiškiausiais dizaino apdovanojimais:

  • 2017 m. Reddot dizaino apdovanojimas
  • 2017 m. IF-Design apdovanojimas
  • 2018 m. Vokietijos dizaino apdovanojimas