PAKOPINIS GRĄŽTAS HSS PERFORMANCE ZEBRA

PAKOPINIS GRĄŽTAS HSS PERFORMANCE ZEBRA
PAKOPINIS GRĄŽTAS HSS PERFORMANCE ZEBRA
PAKOPINIS GRĄŽTAS HSS PERFORMANCE ZEBRA
  • Mažiausias / didžiausias grąžto skersmuo: 4-12 mm
  • Veleno skersmuo: 6
  • Veleno ilgis: 24
  • Koto tipas: Trijų briaunų kotas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Mažiausias / didžiausias grąžto skersmuo
4-12 mm
Veleno skersmuo
6 mm
Veleno ilgis
24 mm
Koto tipas
Trijų briaunų kotas
Bendras ilgis
66 mm
Pavadinimas
HSS
Paviršius
Nepadengtas