ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasGrąžtai ir kaltaiPakopiniai ir kūginiai grąžtaiPAKOPINIS GRĄŽTAS HSS SMART STEP DEEPCUT
PAKOPINIS GRĄŽTAS HSS SMART STEP DEEPCUT 9-19MM
PAKOPINIS GRĄŽTAS HSS SMART STEP DEEPCUT 9-19MMPAKOPINIS GRĄŽTAS HSS SMART STEP DEEPCUT 9-19MM
Produkto Nr. 0694 459 919
EAN 4062856812387
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Daugiafunkcinis pakopinis grąžtas su AlCrN danga ir unikalia SMART STEP technologija, skirtas labai tiksliam ir lanksčiam lakštinio metalo gręžimui, pirmą kartą leidžia gręžti storesnius ruošinius iš įprastinio plieno iki 1300 N/mm² stiprumo, ketaus, aliuminio, žalvario, bronzos, pleksiglaso, plastiko ir medžio.
Labai tikslios apskritos skylės
Nereikia keisti įrankių ir sutrumpėja apdirbimo laikas
- Nereikalingas išankstinis gręžimas mažesnio diametro grąžtais, tikslus gręžimas neišeinant iš centro
- Nereikalingas papildomas frezavimas, nes šią funkciją atlieka kitas didesnis pakopos skersmuo
- Vienu įrankiu išgręžiama daug skirtingų diametrų skylių
- Labai greitas taškinis gręžimas ir greitesnis gręžimo procesas dėl keturių didelio našumo pjovimo briaunų ir SMART STEP technologijos
Lankstus, "išmanus" naudojimas
- Pirmą kartą tinka ir iki 10 mm storio ruošiniams gręžti (palyginimui, įprastiniai pakopiniai grąžtai tinka tik 4 mm storio lakštams)
- Specialiai sukurta versija, kuri viename įrankyje sujungia visus pagrindinių skylių matmenis (Ø 3,3-10,2 mm), skirtus skylių sriegiams nuo M4-M12 iki 1,5xD
- Skirta naudoti akumuliatoriniuose gręžtuvuose, taip pat rankiniuose, stulpiniuose ir vertikaliuose gręžtuvuose.
- Lyginant su magnetiniais šerdies grąžtais, nekyla problemų sunkiai pasiekiamose vietose (pvz., T formos sijose) ar sunkumų dėl nepakankamos traukimo jėgos
Itin patogus gręžimas
- Mažai pastangų reikalaujantis gręžimas
- Visiškai sklandus darbas neįstringant ruošinyje
- Nėra lakštinio metalo iškraipymų
- Lengva išgręžti arba padidinti esamą skylę
- Mažesnė jėga, kuria įrankis spaudžiamas gręžiant
AlCrN daugiasluoksnė apsauginė danga nuo dilimo
- Itin didelis atsparumas temperatūrai iki 1050 °C
- Labai didelis dangos kietumas - 3000 HV
- Daugiasluoksnė konstrukcija, užtikrinanti optimalų drožlių pašalinimą ir geresnes pjovimo savybes (apsaugo nuo medžiagos nusidėvėjimo)
Trijų breunų kotas
- Apsaugo nuo sukimosi gręžimo griebtuve, užtikrina optimalų galios perdavimą ir apsaugo gręžimo griebtuvą nuo pažeidimų
Tvaraus gaminio pakuotė, pagaminta iš 100 % PCR (perdirbto plastiko iš buitinių atliekų), 100 % perdirbama ir "Cradle to Cradle Certified®" bronza