ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasGrąžtai ir kaltaiPakopiniai ir kūginiai grąžtaiPAKOPINIS GRĄŽTAS ZEBRA HSS SMART STEP
PAKOPINIS GRĄŽTAS ZEBRA HSS SMART STEP 4-20MM
PAKOPINIS GRĄŽTAS ZEBRA HSS SMART STEP 4-20MMPAKOPINIS GRĄŽTAS ZEBRA HSS SMART STEP 4-20MM
Produkto Nr. 0694 450 420
EAN 4065746562171
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Pakopinis grąžtas su unikalia SMART STEP technologija ir dinamiškai lenktu grėbliu tarp atskirų žingsnių perėjimų, kad būtų itin greitas ir patogus naudojimas visoms įprastoms medžiagoms, kurių medžiagos storis iki 3,5 mm.
Dinamiškai išlenktas grėblys tarp kiekvieno žingsnio perėjimo
- Žymiai ilgesnis tarnavimo laikas, palyginti su įprastais pakopiniais grąžtais
- Žymiai greitesnis gręžimas, palyginti su įprastais laiptuotais grąžtais
- Reikia nedaug pastangų
- Sklandus, puikiai valdomas gręžimo procesas
- Labai sumažintas įbrėžimų susidarymas
SMART STEP technologija
- Iki 3 kartų greitesnis sriegimas, palyginti su įprastais pakopiniais grąžtais
- Tikslus sriegimas be centravimo ar perforavimo
- Nėra lakštinio metalo deformacijos
- Paprastas esamos gręžimo skylės išgręžimas arba padidinimas
- Jokio barškėjimo ar įsikibimo medžiagoje
- Tikslus, apskritas gręžimas be plyšimo ar skilimo
Puikus drožlių pašalinimas
3 plokštumų kotas
- Gręžimo griebtuvas nesisuka: greičiau ir patogiau dirbti
- Optimalus galios perdavimas
- Apsaugo gręžimo griebtuvą nuo pažeidimų
- Reikia nedaug pastangų norint atlaisvinti ir priveržti gręžimo griebtuvą
Produkto pakuotė pagaminta iš 100 % PCR (perdirbto plastiko iš buitinių atliekų), 100 % perdirbama ir nuo lopšio sertifikuotos® bronzos
Galima įsigyti tik iš Würth