PAKOPINIŲ GRĄŽTŲ HSS PERFORMANCE ZEBRA RINKINYS 4-30MM, 3 VNT. SYSKA

PAKOPINIŲ GRĄŽTŲ HSS PERFORMANCE ZEBRA RINKINYS 4-30MM, 3 VNT. SYSKA

  • Vienetų kiekis rinkinyje: 3
  • Mažiausias / didžiausias grąžto skersmuo: 4-30 mm
  • Koto tipas: Trijų briaunų kotas
  • Pavadinimas: HSS
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakopinis metalo grąžtas HSS Performance ZEBRA, nedengtas


Naujausios kartos Performance pakopiniai grąžtai, užtikrinantys ilgesnį tarnavimo laiką, žymiai greitesnį gręžimą, sklandų veikimą ir gerokai mažesnį atplaišų susidarymą apdirbant plonus ruošinius iš įprastinio plieno, kurio stipris iki 900 N/mm2, aliuminio, ketaus, žalvario, bronzos, medžio ir plastiko.


4 kartus ilgesnis tarnavimo laikas

Lyginant su panašiais bepakopiais gręžimo grąžtais


Geresnis centravimas ir iki 100 % greitesnis taškinis gręžimas

Išskirtinis smaigalio šlifavimas


Pagreitinamas visas gręžimo procesas

Žymiai mažesnės spaudimo jėgos


Optimizuota pjovimo geometrija

  • Visiškai tolygus darbas neužstringant ruošinyje
  • Jokių lakštinio metalo iškraipymų
  • Tikslesnis skylės apvalumas
  • Žymiai sumažintas atplaišų susidarymas kraštuose


Iki 80 % mažesnė gręžimo metu įrankiui tenkanti jėga

Optimizuotas pjovimo profilis su sklandesniais perėjimais tarp atskirų pakopų


Trijų paviršių kotas

  • Jokio sukimosi gręžimo griebtuve: greitesnis ir patogesnis darbas
  • Optimalus jėgų perdavimas
  • Gręžimo griebtuvo apsauga nuo pažeidimų
  • Mažai pastangų reikia gręžimo griebtuvui atidaryti ir uždaryti


Tinka ORSY® sistemai, kompaktiška ir praktiška sistemos kasetė su naudingomis detalėmis, pvz., galimybe krauti, optimaliu sujungimu ir paprastu atidarymu

PAKOPINIŲ GRĄŽTŲ HSS PERFORMANCE ZEBRA RINKINYS 4-30MM, 3 VNT. SYSKA
Produkto Nr.: