ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiŽirklės ir peiliaiPeiliai keičiamais ašmenimisPEILIS SU FIKSAVIMO RATUKU ECO, 18MM
PEILIS SU FIKSAVIMO RATUKU ECO, 18MM
PEILIS SU FIKSAVIMO RATUKU ECO, 18MMIšpardavimas
PEILIS SU FIKSAVIMO RATUKU ECO, 18MM
- Geležtės plotis: 18
- Bendras ilgis [mm]: 155
- Pjaunamojo krašto ilgis: 100
- Geležtės ilgis: 109
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Peilis su fiksavimo ratuku ECO
• Aukštos kokybės ergonomiška rankena
• Geležtė priveržiama tvirtu ratuko mechanizmu
• Patikimas geležtės laikiklis
• Nuimamas dangtelis saugiam geležtės nulaužimui
• Ilgis: 155 mm
