PINCETAS TIESIAIS GALAIS, 145MM

PINCETAS TIESIAIS GALAIS, 145MM
PINCETAS TIESIAIS GALAIS, 145MM
PINCETAS TIESIAIS GALAIS, 145MM
  • Bendras ilgis [mm]: 145
  • Galiuko atstumas: 10
  • Spaustuvų plotis: 3
  • Paviršius: Cinko fosfatas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Bendras ilgis [mm]
145 mm
Galiuko atstumas
10 mm
Spaustuvų plotis
3 mm
Paviršius
Cinko fosfatas
Produkto svoris, kg
14 g