ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiReplėsSpecialiosPINCETAS UŽAPVALINTAIS GALAIS, 155MM

PINCETAS UŽAPVALINTAIS GALAIS, 155MM

PINCETAS UŽAPVALINTAIS GALAIS, 155MM
PINCETAS UŽAPVALINTAIS GALAIS, 155MM
PINCETAS UŽAPVALINTAIS GALAIS, 155MM
  • Bendras ilgis [mm]: 155
  • Spaustuvų plotis: 10
  • Paviršius: Chromuotas
  • Spaustuvų kampas: 45
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Pincetas 45°


  • Sugriebimo plokštuma viduje rifliuota
  • Paviršius poliruotas, padengtas blizgiu nikeliu